EXCEL - EXL100-182-BK-24 PRESA KEYSTONE CAT. 6A UTP NERA 24 - 100-182-BK-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Geschirmt - nein
Kategorie - 6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig - nein
Packung
1 ST
EAN
2000005443121
Artikelnummer
EXL100-182-BK-24
Herstellernummer
100-182-BK-24
Hersteller
EXL
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
nein
Kategorie:
6A (IEC)
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für massive Leiter:
ja
Farbe:
schwarz





