Startseite

EXCEL - EXL100-180 Excel Cat6A FTP Screened K/S Jack Toolle - 100-180

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - ja

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428553

Artikelnummer

EXL100-180

Herstellernummer

100-180

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

Silber

Excel Cat6a FTP Screened Keystone Jack Toolless Silver, available as part of our range of excel cat6a keystone jacks for RJ45 network connections. A toolless termination RJ45 socket suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters to sub-floor boxes and distribution enclosures. The socket is manufactured in a high quality zinc die cast housing, with butterfly style Toolless IDC termination points. - High quality die cast housing - Toolless termination design - Suitable for patch panel and faceplate mounting - Supports 10 Gigabit Ethernet application - 360 degree Shielding protects against alien crosstalk - Ideal for installation in 37 mm deep back box with bevelled faceplate - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.529 kg CO2e