EXCEL - EXL100-173 PATCH CORD CAT. 6A F/FTP 1M VERDE LS0H - 100-173

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - F/FTP
Kategorie - 6A (IEC)
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5055540502205
Artikelnummer
EXL100-173
Herstellernummer
100-173
Hersteller
EXL
Kabeltyp:
F/FTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
grün
Ausführung flammwidrig:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1


