Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-151-EXS Excel Cat6A IP68 External Field Chord Co - 100-151-EXS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Buchse/Buchse

  • Bauform - gerade

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428225

Artikelnummer

EXL100-151-EXS

Herstellernummer

100-151-EXS

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Buchse/Buchse

Bauform:

gerade

Befestigungsart:

einrasten

Geschirmt:

ja

Excel Cat6A IP68 external outdoor field chord inline coupler. The Excel range of Category 6A through couplers provides RJ45 in/out connections, allowing channels to be extended where required. This coupler is housed in an IP68 rated cover assembly that allows existing pre-terminated cables to be joined together in an outside enviorment or where water proofing is neccassary. - External field patch lead coupler - Category 6A FTP - 180 degree configuration - Suitable for both screened and unscreened systems - Standard RJ45 connection both ends - Maintains channel performance - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.062 kg CO2e