EXCEL - EXL100-150-EXC Excel Cat6A IP67 Extertnal Bulkhead Coup - 100-150-EXC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - 2x RJ45
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Buchse/Buchse
Bauform - gerade
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
2000007428218
Artikelnummer
EXL100-150-EXC
Herstellernummer
100-150-EXC
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
2x RJ45
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Buchse/Buchse
Bauform:
gerade
Befestigungsart:
einrasten
Geschirmt:
ja
Excel Cat6A IP67 external industrial in-line bulkhead coupler with cap. This external Cat6A coupler is suitable for providing waterproof network connection points with an IP67 rating in outdoor external enviroments. It comes complete with covering capand internal Cat6A connector and complies with ISO/IEC 11801, Category 6A standards. - External bulkhead coupler IP67 - Category 6A FTP - 180 degree configuration - Suitable for both screened and unscreened systems - Standard RJ45 connection both ends - Maintains channel performance
AltroPDF