Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-138-12 Excel Cat6A FTP Screened RJ45 LJ6C Mod W - 100-138-12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428140

Artikelnummer

EXL100-138-12

Herstellernummer

100-138-12

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

6A (IEC)

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

einrasten

RAL-Nummer:

9016

Anschlussart:

LSA

Gehäuse geschirmt:

ja

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

24.9 mm

Gerätehöhe:

38.5 mm

Gerätetiefe:

19.6 mm

Excel Category 6A Screened RJ45 LJ6C modules comply with the EIA TIA Standard for Category 6A. Each shuttered module is supplied with a slide label field and space above, which allows for the use labelling if required. Termination can be made using Krone tooling, and a cable tie base is positioned to the side of the IDC blocks to relieve cable stress. - Low profile - Fits 27 mm back box when used with bevelled faceplate - Built-in slide label system - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.824 kg CO2e