Startseite

EXCEL - EXL100-120-100 PLUG RJ45 CAT 6- 6A UTP CON BOOTS 100 - 100-120-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - nein

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005443091

Artikelnummer

EXL100-120-100

Herstellernummer

100-120-100

Hersteller

EXL

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

nein

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Connettori RJ45 Crimpati a Terminazione Rapida UTP Cat6A Excel e Copriboot (Confezione da 100)