Startseite

EXCEL - EXL100-118ZN-100 Excel Cat6A ZN STP Crimp Plug and Boot B - 100-118ZN-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007428089

Artikelnummer

EXL100-118ZN-100

Herstellernummer

100-118ZN-100

Hersteller

EXL

Kategorie:

6A (TIA)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Crimp

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

The Excel STP RJ45 slimline plug and boots are easy to use on CAT6A screened zone cables. Supplied in a handy pack of 100 pieces along with black boots that fit inside the plug, the product is simple to use, terminate and crimp especially when using the Excel fast termination tool 100-115 (sold separately). Supplied in plastic free packaging. - Suitable for Cat6A zone cables - Supplied in handy packs of 100 pieces with boots - Plastic free packaging - Termination tool (100-115)