Startseite

EXCEL - EXL100-118-100 PLUG RJ45 CAT.6A STP CON BOOTS 100 - 100-118-100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 6A (TIA)

  • Anschlussart - Crimp

Packung

  • 1 ST

EAN

5055540587639

Artikelnummer

EXL100-118-100

Herstellernummer

100-118-100

Hersteller

EXL

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

6A (TIA)

Anschlussart:

Crimp

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Connettore RJ45 Schermato Cat6A STP Excel con Terminali e Guaina, Colore Nero (Confezione da 100)