EXCEL - EXL100-117-100 Plug RJ45 CAT.5E 6 UTP CON BOOTS 100 - 100-117-100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - nein
Anschlussart - Crimp
Packung
1 ST
EAN
5055540569208
Artikelnummer
EXL100-117-100
Herstellernummer
100-117-100
Hersteller
EXL
Kategorie:
sonstige
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
nein
Anschlussart:
Crimp
Geeignet für Rundkabel:
ja
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Flachkabel:
ja
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja


