EXCEL - EXL100-082-305M Excel Cat5e U/UTP 4PR Patch Cable PVC 30 - 100-082-305M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 8
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie - 5E
Mantel-Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
2000007427853
Artikelnummer
EXL100-082-305M
Herstellernummer
100-082-305M
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Kategorie:
5E
Mantel-Farbe:
blau
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
AWG-Größe:
24
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
5.3 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja


