Startseite

EXCEL - EXL100-081-305M Excel Cat5e U/UTP 4PR Patch Cable PVC 30 - 100-081-305M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Kategorie - 5E

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427846

Artikelnummer

EXL100-081-305M

Herstellernummer

100-081-305M

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Kategorie:

5E

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

AWG-Größe:

24

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

5.3 mm

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel Cat5e ethernet patch lead cable U/UTP PVC are manufactured and tested to ISO 11801, EN 50173 and ANSI/TIA‐568‐C Cat5e specifications, 305 m boxes. Each cable consists of 8 colour coded stranded copper conductors twisted together to form four pairs.The whole cable is produced in a PVC sheath and is highly flexible and easy to use. The cable is available in many colours allowing bespoke patch leads to be made using appropriate plugs. - Cat5e Patch Lead Cable - U/UTP No Overall Screening - NoConductor Screening - Outer sheath colour Grey - 24 AWG size conductors - Specification core insulation PE - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 55.177 kg CO2e