EXCEL - EXL100-076-1000-ECA CAVO CAT.6 F/UTP AWG24 LS0H ECA 1000M VI - 100-076-1000-ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Kategorie - 6
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5055540572277
Artikelnummer
EXL100-076-1000-ECA
Herstellernummer
100-076-1000-ECA
Hersteller
EXL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Kategorie:
6
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
ohne
AWG-Größe:
23
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilelement:
Folie
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
7.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-10...60 °C
NVP-Wert:
72 %
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja