Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-071-1000M Excel Solid Cat6 Cable U/UTP LSOH Dca 10 - 100-071-1000M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Kategorie - 6

  • Mantel-Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427723

Artikelnummer

EXL100-071-1000M

Herstellernummer

100-071-1000M

Hersteller

EXL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Mantelmaterial:

sonstige

Kategorie:

6

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

ohne

AWG-Größe:

23

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

6.2 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...60 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...75 °C

NVP-Wert:

69 %

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Excel solid Cat6 ethernet cable U/UTP LSOH CPR Euroclass Dca manufactured and tested to the TIA/EIA 568‐B.2‐1, EN50173‐1 and ISO/ IEC 11801 Cat6 specifications, 305 m, 500 m and 1000 m. Each cable consists of 8 colour coded solid copper conductors twisted together to form four pairs. These are then formed around a central X-shaped polyethylene centre with the whole cable produced in a LSOH sheath. - Cat6 solid copper cable - U/UTP no overall screening - No conductor screening - Outer sheath colour: violet - Reaction-to-fire class according to EN 13501-6: Dca - Smoke development class according to EN 13501-6: s2