Startseite

EXCEL - EXL100-042 Excel Unloaded 48 Port K/S P/Panel Frame - 100-042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 48

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427600

Artikelnummer

EXL100-042

Herstellernummer

100-042

Hersteller

EXL

Kategorie:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

48

Farbe:

sonstige

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

43.8 mm

Breite:

482.5 mm

Tiefe:

153.3 mm

The Excel 48 Port 1U Keystone patch panel delivers a high density offering with the benefit of a double row of keystone jacks. Each row houses 24 Keystone jacks positioned back to back giving the highest density possible whilst allowing good access for patching and un-patching and allows any individual jack to be removed if required. * Due to its high density, please use with these jack types: 100-202; 100-215; 100-179; 100-181; 100-182; 100-184 and 100-187. - High Density -1U 48 port - Ideal for standard and pre- terminated installations - Supplied with earthing kit - Compatible with Excel low profile Cat5e, Cat6 & Cat6A Jacks - Supplied with cable management bar - RoHS, Reach compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 4.411 kg CO2e