Startseite

EXCEL - EXL100-041 Excel 24 Port Keystone Patch Panel Frame - 100-041

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geschirmt - nein

  • Farbe - sonstige

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 0.5

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427594

Artikelnummer

EXL100-041

Herstellernummer

100-041

Hersteller

EXL

Kategorie:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Geschirmt:

nein

Farbe:

sonstige

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

0.5

Höhe:

22 mm

Breite:

482.5 mm

Tiefe:

96 mm

Excel keystone jack patch panel frames are available for mounting of the range of screened and unscreened Excel toolless keystone jacks. A rear management tray with purposely designed cable tie positions, is supplied with each panel which is fitted without the need for any tools or fixings by simply snapping it into place. - Earthing kit, cage nuts and mini cable ties included - Fast fit rear cable management - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.286 kg CO2e