EXCEL - EXL100-028 Excel Unloaded 24 Port K/S P/Panel Frame - 100-028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24
Farbe - sonstige
Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1
Packung
1 ST
EAN
2000007427549
Artikelnummer
EXL100-028
Herstellernummer
100-028
Hersteller
EXL
Kategorie:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
24
Farbe:
sonstige
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Höhe:
44 mm
Breite:
483 mm
Tiefe:
155 mm


