Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-023 Excel U/L 24P Keystone Patch Panel Angle - 100-023

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 24

  • Geschirmt - ja

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427471

Artikelnummer

EXL100-023

Herstellernummer

100-023

Hersteller

EXL

Kategorie:

sonstige

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

24

Geschirmt:

ja

Farbe:

schwarz

Montageart:

482,6 mm (19 Zoll)-Einbau

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Höhe:

44 mm

Breite:

483 mm

Tiefe:

110 mm

Excel keystone jack patch panel frames are available for mounting of the range of screened and unscreened Excel toolless keystone jacks. A rear management tray with purposely designed cable tie positions, is supplied with each panel which is fitted without the need for any tools or fixings by simply snapping it into place. * Only suitable for Excel angled butterfly keystone jacks (Excel 100-185; 100-213) - Choice of category - Available in black or chrome - Choice of port density - Earthing kit, cage nuts and mini cable ties included - Fast fit rear cable management - For Screened and Unscreened systems - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 5.671 kg CO2e