EXCEL - EXL100-021 Excel 2 Port Keystone Surface Mount Box - 100-021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubbefestigung
Werkstoffgüte - Thermoplast
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007427402
Artikelnummer
EXL100-021
Herstellernummer
100-021
Hersteller
EXL
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Breite:
76.14 mm
Höhe:
76.14 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Tiefe:
31.5 mm


