EXCEL - EXL100-020-BK Excel Cat6A Ang Shutter for KStone Jack - 100-020-BK
.jpg?857584758B6F619081758472826960619290B36D85605E9EC0AC&ts=1781163162274)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) - 9011
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007427389
Artikelnummer
EXL100-020-BK
Herstellernummer
100-020-BK
Hersteller
EXL
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Befestigungsart:
einrasten
Gerätebreite:
25 mm
Gerätehöhe:
50 mm


