EXCEL - EXL100-018-BK Excel Flat Shutter LJ6C for Keystone Jac - 100-018-BK
.jpg?857584758B6F619081758472826868619290816D88605E9EC0AC&ts=1781163183547)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verwendung - einbaubarer Datenverbinder
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich) - 9011
Befestigungsart - einrasten
Packung
1 ST
EAN
2000007427365
Artikelnummer
EXL100-018-BK
Herstellernummer
100-018-BK
Hersteller
EXL
Verwendung:
einbaubarer Datenverbinder
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Befestigungsart:
einrasten
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
37 mm
A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the LJ6C size of 22.5 x 37 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. - Fits industry standard LJ6C apertures - Available in black/white - Compatible with a range of faceplates - Labelling field


