Startseite

EXCEL - EXL100-014-GR Excel Plus Shuttered Mod for Keystone Ja - 100-014-GR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Farbe - grün

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 341

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007427341

Artikelnummer

EXL100-014-GR

Herstellernummer

100-014-GR

Hersteller

EXL

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Farbe:

grün

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

341

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

50 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the Euro Module size of 25 x 50 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. Blanking plates available in half and single size are available in the Euro Module size to configure single or triple outlets. - Excel plus - Choice of colours - 25x50 mm flat shutter - Snap fit - Compatible with a range of faceplates - Labelling field