Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-010-24 Excel Cat5e Unscreened Keystone Jack 90d - 100-010-24

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Anschlussart - 110

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007427259

Artikelnummer

EXL100-010-24

Herstellernummer

100-010-24

Hersteller

EXL

Kategorie:

5E

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Anschlussart:

110

Geeignet für Rundkabel:

ja

Spezialwerkzeug notwendig:

ja

Geeignet für Flachkabel:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

weiß

Excel Cat5e UTP Unscreened Keystone Jack IDC Punch down White Box 24, available as part of our range of excel Cat5e keystone jacks for RJ45 network connections. Suitable for mounting in a range of housings from patch panels, faceplates and shutters, to floor boxes and work area distribution enclosures. The socket itself is housed in a high quality ABS plastic housing which opens at the rear to reveal the IDC termination points. - IDC point at 90 degrees to jack - Suitable for patch panel and faceplate mounting - 3P Verified - UL94V-0 fire retardant plastic - Supports Gigabit Ethernet - ISO, EN & TIA compliant - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 9.289 kg CO2e