EXCEL - EXL100-008 Excel Cat6 Plus Surface Mount Box 4 Port - 100-008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007427235
Artikelnummer
EXL100-008
Herstellernummer
100-008
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
4
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
132.1 mm
Gerätehöhe:
29.8 mm
Gerätetiefe:
65.6 mm


