Startseite
Neu

EXCEL - EXL100-004 Excel Cat5e Plus Surface Mount Box 4 Por - 100-004

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Kategorie - 5E

  • Auslassrichtung - gerade

  • Farbe - weiß

  • Aufputzmontage - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007427174

Artikelnummer

EXL100-004

Herstellernummer

100-004

Hersteller

EXL

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Kategorie:

5E

Auslassrichtung:

gerade

Farbe:

weiß

Aufputzmontage:

ja

Unterputzmontage:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

ja

Befestigungsart:

schrauben

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

4

RAL-Nummer:

9016

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Buchsen geschirmt:

nein

Gehäuse geschirmt:

nein

Mit Textfeld:

ja

Farbcodierung:

ja

Gerätebreite:

132.1 mm

Gerätehöhe:

29.8 mm

Gerätetiefe:

65.6 mm

The Excel Plus surface mount boxes can be used in a wide variety of applications and provide a quick and easy method of installing outlets in work areas. These shuttered units can be installed in desk clusters, beneath retail counters, under floors, or wall mounted, they are also ideal for temporary or emergency installations. - Provides convenient workstation outlets for Gigabit ethernet applications - Available in a choice of port density - Shuttered outlets as standard - Built in labelling field - Supplied with cable ties and fixing kit - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.065 kg CO2e