EXCEL - EXL100-002 Excel Cat5e Plus Surface Mount Box 1 Por - 100-002
.jpg?857584758B6F6190817584728267625C836E82AFC29E&ts=1778577277795)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
2000007427143
Artikelnummer
EXL100-002
Herstellernummer
100-002
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
48 mm
Gerätehöhe:
26.2 mm
Gerätetiefe:
65.2 mm


