EXCEL - EXL100-598 Excel 1U Blanking Plate Black - 100-598

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Abdeckung
Breite - 482.6 mm
Höhe - 44.45 mm
Werkstoff - Metall
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
2000007431720
Artikelnummer
EXL100-598
Herstellernummer
100-598
Hersteller
EXL
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
482.6 mm
Höhe:
44.45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
A range of strong Steel 19"Blanking Plates suitable for all 19"racks and frames which utilise profiles with square cage nut holes. Promotes air flow characteristics of the rack. Available from stock in heights of 1U, 2U and 3U. Fitting is simple and made by using standard cage nuts - Standard 19‐inch profile fitting - Available in 1U/2U/3U - Steel construction - 25 year System Warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 1.822 kg CO2e


