Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKUSBPD60CSW CARICABATTERIE USB, 1 CONN. USB C - USBPD60CSW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKUSBPD60CSW CARICABATTERIE USB, 1 CONN. USB C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 220...220 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377322516

Artikelnummer

UEKUSBPD60CSW

Herstellernummer

USBPD60CSW

Hersteller

UEK

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

schwarz

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

220...220 V

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

1

Frequenz:

50...50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9005

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

42 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

60 W

con 1 presa USB tipo C (fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) Uso conforme Stazione di ricarica per batterie di dispositivi mobili con connessione USB Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Funzione di carica rapida USB Power Delivery (PD) Supporta PD3.0, Quick Charge 4+ e PPS (Programmable Power Supply), tra gli altri Potenza di ricarica fino a 60 W Possibilità di montaggio in combinazioni multiple