Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKUSB15CAWW ALIMENTATORE DI RETE E CARICAB. CON 2 - USB15CAWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKUSB15CAWW ALIMENTATORE DI RETE E CARICAB. CON 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Ausgangsstrom - 3000 mA

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Ausführung - Buchse

  • Betriebsspannung - 100...100 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377176836

Artikelnummer

UEKUSB15CAWW

Herstellernummer

USB15CAWW

Hersteller

UEK

Max. Ausgangsstrom:

3000 mA

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Ausführung:

Buchse

Betriebsspannung:

100...100 V

Anzahl der USB-A Ports:

1

Anzahl der USB-C Ports:

1

Frequenz:

50...50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

9016

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

43 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Antibakterielle Behandlung:

nein

Ausgangsspannung:

5...5 V

Leistungsaufnahme:

15 W

con 1 presa USB tipo A e 1 presa USB tipo C (fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) Uso conforme Stazione di ricarica per batterie di dispositivi mobili con connessione USB Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la normaDIN 49073 Caratteristiche del prodotto Possibilità di collegamento simultaneo di due apparecchi Possibilità di montaggio in combinazioni multiple Corrente di carico: max. 3000 mA