Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKUAE8-8UPOK6 UAE-Anschlussdose, Kat. 6 - UAE8-8UPOK6

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKUAE8-8UPOK6 UAE-Anschlussdose, Kat. 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Buchsen/Kupplungen - ja

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

  • Zusammenstellung - Basiselement

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377987746

Artikelnummer

UEKUAE8-8UPOK6

Herstellernummer

UAE8-8UPOK6

Hersteller

UEK

Verwendung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Mit Buchsen/Kupplungen:

ja

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Zusammenstellung:

Basiselement

Tragring:

nein

Mit Staubschutz:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Auslassrichtung:

gerade

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Mit Zugentlastung:

nein

Buchsen geschirmt:

ja

Gehäuse geschirmt:

nein

Lüsterklemme:

nein

Mit Beleuchtung:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

40 mm

Kontaktausführung:

weiblich (female)

(fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) per realizzazione di reti dati indipendenti dall’applicazione morsetti di collegamento LSA schermati passaggio dei cavi flessibile e senza brusche curvature da tutte le direzioni adatto per scatole d’installazione (da incasso) connessioni RJ 45 per reti conformi alla cat. 6A, classe EA (10 Gbit/s / 500 MHz), conforme alla cat. 6A secondo ISO/IEC 11801 Amendment 2 e alla cat. 6A secondo TIA/EIA-568-B.2-10 2008 adatto per PoE+ secondo IEEE 802.3at ≥ 1000 cicli di inserimento, adatto per RJ 11/12