Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKSV-SERVER2 SMART VISU SERVER2 - SV-SERVER2

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKSV-SERVER2 SMART VISU SERVER2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377322530

Artikelnummer

UEKSV-SERVER2

Herstellernummer

SV-SERVER2

Hersteller

UEK

incluso alimentatore a spina Uso conforme Visualizzazione e comando di sistemi KNX da dispositivi con browser HTML5 o APP (iOS, Android), ad es. Smart Control (n. art.: SC 5 SW, SC 0081 U), smartphone, tablet, laptop, PC, ecc. Visualizzazione e comando di sistemi Philips Hue Funzionamento in reti IP locali che supportano il DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), oppure tramite indirizzo IP statico (IPv4) Funzionamento all’interno Caratteristiche del prodotto Visualizzazione web del sistemaKNX per la indicazione di stato e il comando (SV-Home) Accesso simultaneo consigliato da max. 10 client differenti a SV-Home Strumento di messa in servizio integrato basato sul web (SV-Control) Semplice creazione di un’interfaccia utente preconfigurata, ottimizzata per le applicazioni domestiche e le piccole proprietà commerciali Elementi grafici operativi, selezione dei simboli dalle librerie in dotazione Importazione di indirizzi di gruppo (a tre livelli) tramite importazione OPC Il portachiavi ETS è necessario per una connessione KNX Secure Possibilità di inserire manualmente gli indirizzi di gruppo 32 aree 320 funzioni dinamiche (max. 1600 punti dati) 32 gruppi d’azione 320 azioni configurabili (max. 32 funzioni per azione)- Definite dall’utente- Timer- Logiche di stato- Dipendenti dagli eventi- Astro Creazione di un massimo di 24 utenti con ruoli e diritti diversi Memorizzazione di dati (p.es. valori di temperatura) e creazione di diagrammi (visualizzazione dei diagrammi non possibile con SC 5 SW) Connessione al bus KNX tramite interfacce (n. art.: IPR 300 SREG, IPS 300 SREG, 20320 1S IPS R, 2131 USBS REG, 2131 USBS), non incluse Collegamento a JUNG HOME tramite il gateway JUNG HOME (n. art.: BT S GATEWAY) Integrazione di sistemi Philips Hue nel sistema KNX Collegamento a Philips Hue tramite Philips Hue Bridge Integrazione degli altoparlanti SONOS nel sistema KNX Integrazione degli altoparlanti SONORO (compatibili con Smart Home) nel sistema KNX Integrazione del controllo vocale Amazon Alexa tramite account myJUNG Integrazione del controllo vocale Google Home tramite account myJUNG Integrazione di Samsung SmartThings tramite account myJUNG Accesso remoto sicuro tramite account myJUNG (SV-SERVER-L necessaria) Condivisione remota sicura con altri account myJUNG Compatibile con aggiornamenti