Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKSSD5-00 PRESA TRIPLA TV/SAT/FM, TERMINALE - SSD5-00

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKSSD5-00 PRESA TRIPLA TV/SAT/FM, TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Anzahl der Auslässe - 3

  • Montageart - Unterputz

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 1.5 dB

  • Anschlussdämpfung bei 2150 MHz - 15 dB

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377332256

Artikelnummer

UEKSSD5-00

Herstellernummer

SSD5-00

Hersteller

UEK

Ausführung:

Stichdose

Anzahl der Auslässe:

3

Montageart:

Unterputz

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

1.5 dB

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

15 dB

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

68 mm

Gerätehöhe:

68 mm

Gerätetiefe:

39 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Ausführung der Steckdose:

TV/RD/SAT

DAB+:

nein

TV-Frequenzband:

5...5 MHz

Radio-Frequenzband:

87.5...87.5 MHz

SAT-Frequenzband:

950...950 MHz

Abschirmeffizienzklasse:

Klasse A

CATV / SAT Compatibile con canale di ritorno 5 ... 65 Mhz Connettore allungato F femmina Listato con Vodafone Le prese terminali sono utilizzate per terminare le linee di derivazione disaccoppiate provenienti dal derivatore/partitore (cavo a bandalarga) o dal multiswitch/LNB (SAT) (struttura a stella). Mascherine: Serie AS / A: n. art.: A 561 PLSAT .. Serie CD: n. art.: CD 561 SAT .. Serie LS: n. art.: .. ..990 SAT ..