Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKSOME7522CPL MASCHERINA PER PRESA RASATURA SO7522EINS - SOME7522CPL

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKSOME7522CPL MASCHERINA PER PRESA RASATURA SO7522EINS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zentralplatte

  • Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole

  • Verwendung - sonstige

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377099975

Artikelnummer

UEKSOME7522CPL

Herstellernummer

SOME7522CPL

Hersteller

UEK

Ausführung:

Zentralplatte

Aufdruck/Kennzeichnung:

diverse Symbole

Verwendung:

sonstige

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

Messing

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

11 mm

per inserto presa per rasoio n. art.: SO 7522 EINS combinabile con placche multimodulo della serie LS
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie