Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKSM1608 MODULO SENSORE 8 CANALI - SM1608

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKSM1608 MODULO SENSORE 8 CANALI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gruppentaster

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bedienungsart - sonstige

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 16

  • Mit Beleuchtung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377026629

Artikelnummer

UEKSM1608

Herstellernummer

SM1608

Hersteller

UEK

Ausführung:

Gruppentaster

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bedienungsart:

sonstige

Anzahl der Kontakte als Schließer:

16

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung kontaktlos:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Mit Signallampe:

nein

Nennspannung:

24 V

Rückmeldekontakt:

ja

Bemessungsstrom:

0.02 A

Anzahl der Wendetaster:

0

Anschlussart:

Schraubklemme

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Transparent:

ja

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Wirkprinzip:

elektronisch

per il collegamento al modulo relè (n. art. RS 8 REGHE) e al modulo dimmer (n. art. UDS 4 REGHE) Da utilizzare esclusivamente con placche delle serie LS e FLAT DESIGN. Caratteristiche del prodotto È possibile controllare fino a 16 uscite di carico delmodulo relè o del modulo dimmer Commutazione, pulsante, dimmer, veneziane Scenari luminosi: è possibile configurare liberamente fino a 4 scenari luminosi per punto di comando Funzione centrale: tutte le uscite di carico assegnate vengono attivate/disattivate centralmente Assegnazione libera delle superfici dei sensori alle uscite di carico, alle funzioni centrali e agli scenari luminosi Possibile modifica delle impostazioni Il LED può essere utilizzato come luce di feedback e di orientamento Feedback degli stati di commutazione su tutti i moduli sensori collegati Luminosità dei LED regolabile in 3 livelli (100%, 50%, OFF) È possibile collegare fino a 4 moduli sensori a un modulo dimmer/relè anche con moduli dimmer/relè collegati in parallelo Clonazione: trasferimento delle assegnazioni dei set a un altro modulo sensore Le assegnazioni vengono mantenute in caso di mancanza di alimentazione Installazione semplice tramite cavo a 2 fili Iscrizione possibile con il JUNG GRAPHIC TOOL (jung.group/gt)

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie