Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKRTR231 TERMOSTATOAMBIENTE230*V - RTR231

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKRTR231 TERMOSTATOAMBIENTE230*V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Differenzwert - 0.5...0.5 K

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377195394

Artikelnummer

UEKRTR231

Herstellernummer

RTR231

Hersteller

UEK

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Differenzwert:

0.5...0.5 K

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Mit Display:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ambiente (riscaldamento/raffreddamento) 230 V Uso conforme Termostato ambiente elettronico per comandare gli attuatori termici per valvola per 230 V ~ (ad esempio n. art. TSA 230 NC WW) Regolazione della temperatura in ambienti chiusi Montaggio nella scatola d’installazione con dimensioni secondo la norma DIN 49073 Caratteristiche del prodotto Regolazione manuale di una temperatura comfort Limiti di temperatura regolabili Disattivazione manuale della regolazione della temperatura Disponibile la modalità raffrescamento (ottimizzato per le pompe di calore) Ingresso per l’attivazione della temperatura ridotta (ECO) mediante orologio centrale Ingresso per l’attivazione del raffreddamento mediante comando centrale Attivazione manualedel raffreddamento Sensore di temperatura interno Funzione antigelo Commutazione silenziosa Rilevamento automatico dell’abbassamento della temperatura (richiamo della temperatura di protezione antigelo all’apertura della finestra) Modalità di funzionamento uscita del regolatore: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o a due punti Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse senza corrente) Impostazione offset ± 3 °C (valore di correzione della temperatura misurata) Funzione di protezione valvola (apertura e chiusura della valvola una volta la settimana) LED di stato a più colori Possibile funzionamento permanente del LED per mascherine n. art.: .. 1749 ..