Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKNRSLS0834ZTSWM TIRANTE PER CHIAMATA EMERG. - NRSLS0834ZTSWM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Zugkontakt

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377320055

Artikelnummer

UEKNRSLS0834ZTSWM

Herstellernummer

NRSLS0834ZTSWM

Hersteller

UEK

Ausführung:

Zugkontakt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Spannungsart:

DC

Nennspannung DC:

24...24 V

Mit Trafo:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

70 mm

Gerätehöhe:

70 mm

Gerätetiefe:

25 mm

(fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) senza placca Nella stanza da bagno/WC è possibile avviare una chiamata d’emergenza mediante un cordino facilmente raggiungibile. Il pulsante a tirante può anche essere installato sul soffitto al centro della stanza, in modo che sia ben raggiungibile da persone che necessitano aiuto. Una luce rossa sul pulsante segnala che la chiamata è stata effettuata correttamente. Materiale: thermoplast verniciato