Startseite
Neu

EURO UNITECH ELEKT - UEKNRSLS0834SW UNITA DI CHIAMATA D EMERGENZA - NRSLS0834SW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Komplettset

  • Farbe - schwarz

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9005

  • Spannungsart - DC

  • Nennspannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377055339

Artikelnummer

UEKNRSLS0834SW

Herstellernummer

NRSLS0834SW

Hersteller

UEK

Ausführung:

Komplettset

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Spannungsart:

DC

Nennspannung DC:

24...24 V

Mit Trafo:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

composta da: pulsante a tirante, modulo di segnalazione, pulsante di reset allarme e alimentatore (fissaggio a vite, senza griffe di fissaggio) completo con placche da 1 modulo Il sistema di chiamata d’emergenza JUNG viene utilizzato per chiedere aiuto nei servizi igienici per disabili. Soddisfa i requisiti di sicurezza secondo la norma DIN VDE 0834. Il sistema di chiamata d’emergenza ha un design modulare. I seguenti quattro componenti sono disponibili insieme come unità di chiamata d’emergenza completa: Pulsante a tiranteUna chiamata di emergenza può essere attivata nel bagno/toilette utilizzando un cordino facilmente accessibile. Il pulsante a tirante può anche essere installato sul soffitto al centro della stanza, in modo da essere facilmente raggiungibile dalle persone che hanno bisogno di aiuto. L’attivazione della chiamata è segnalata da una luce rossa di rassicurazione sul pulsante. Modulo di segnalazioneIl modulo di segnalazione può essere installato all’esterno, ad esempio accanto alla porta del WC o del corridoio. Una chiamata di emergenza attivata è segnalata visivamente da un LED rosso e acusticamente da un cicalino. Entrambi i segnali possono essere commutati da luce continua/tono continuo a luce lampeggiante/tono pulsante, a seconda delle necessità. Pulsante di reset allarmeIl pulsante di reset è installato accanto alla porta, nella stessa stanza del pulsante a tirante. Il personale di assistenza può annullare la chiamata di emergenza in questo punto. Alimentatore per il sistema di chiamata di emergenza con 24 V DC L’unità di servizio completa, il terminale di servizio e il pulsante di chiamata sono disponibili separatamente. L’unità di servizio completa può essere installata, ad esempio, nella sala del personale o della reception. Un tasto verde segnala la presenza, un tasto giallo sopprime il segnale acustico di emergenza del modulo di segnalazione per 20 secondi. I componenti del sistema di chiamata d’emergenza JUNG sono completati da placche della serie AS / A, CD o LS, in modo che sia possibile un design uniforme in tutto l’edificio. Le placche sono già incluse nell’unità di chiamata d’emergenza completa. I componenti sono disponibili anche singolarmente per ampliare un sistema.