EURO UNITECH ELEKT - UEKNRSLS0834RMWW MODULO DI SEGNALAZIONE PER SISTEMA CHIAM - NRSLS0834RMWW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Zimmerleuchte/Summer
Farbe - weiß
RAL-Nummer (ähnlich) - 9016
Spannungsart - DC
Nennspannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Produktserien
Serie LS
EAN
4011377055438
Artikelnummer
UEKNRSLS0834RMWW
Herstellernummer
NRSLS0834RMWW
Hersteller
UEK
Ausführung:
Zimmerleuchte/Summer
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Spannungsart:
DC
Nennspannung DC:
24...24 V
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
17 mm


