EURO UNITECH ELEKT - UEKME2990KLAT COPERCHIO PER PRESE E APPARECCHI - ME2990KLAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Messing
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377099401
Artikelnummer
UEKME2990KLAT
Herstellernummer
ME2990KLAT
Hersteller
UEK
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Messing
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Mit Klappdeckel:
ja
Breite:
70 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
70 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
8014
Transparent:
nein
Tiefe:
18 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


