EURO UNITECH ELEKT - UEKME2981C Rahmen 1fach - ME2981C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 1
Farbe - Messing
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377099487
Artikelnummer
UEKME2981C
Herstellernummer
ME2981C
Hersteller
UEK
Anzahl der Einheiten:
1
Farbe:
Messing
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Metall
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Messing
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
81 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
nein
Einbaubreite:
70 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


