Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKME2981AT PLACCA 1 MODULO, OTTONE ANTICATO - ME2981AT

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKME2981AT PLACCA 1 MODULO, OTTONE ANTICATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377099470

Artikelnummer

UEKME2981AT

Herstellernummer

ME2981AT

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Messing

RAL-Nummer (ähnlich):

8014

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

sonstige

Breite:

81 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

11 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

56 mm

Placca 1 modulo, ottone anticato per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: ottone Dimensioni (L x A x P): 81 x 81 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie