Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKME2502TSAC COPRITASTI PER SENS. 2 CANALI, F50 - ME2502TSAC

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKME2502TSAC COPRITASTI PER SENS. 2 CANALI, F50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - zweiteilige Taste

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - sonstige

  • Farbe - Messing

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377110045

Artikelnummer

UEKME2502TSAC

Herstellernummer

ME2502TSAC

Hersteller

UEK

Ausführung:

zweiteilige Taste

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

sonstige

Farbe:

Messing

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per l’inserimento a scatto nei moduli F 50, 2 canali n. art.: LS 5072 TSM, LS 5292 1ST, LS 5092 TSEM, LS 5178 TSM, LS 5292 D 1ST, LS 5178 TSEM, LS 5072 RF TSM, LS 5224 TSM, FM LS 5002 M

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie