Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKME101KO5AT COPRITASTO ILLUM. PER PULSANTE KNX - ME101KO5AT

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKME101KO5AT COPRITASTO ILLUM. PER PULSANTE KNX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - Messing

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 8014

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377181410

Artikelnummer

UEKME101KO5AT

Herstellernummer

ME101KO5AT

Hersteller

UEK

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

Messing

RAL-Nummer (ähnlich):

8014

Kontrollfenster/Lichtauslass:

ja

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

einrasten

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

gebürstet

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP2X

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

per pulsante JUNG HOME 1 canale, alimentato a batteria, n. art.: BT LS CD 1001 per pulsante KNX 1 canale n. art..: LS CD 1071 1ST, LS CD 1091 1ST Materiale: ottone Dimensioni (L x A x P): 70 x 70 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie