Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKMALS1122SWM CONN. USB, PROGR. LS, - MALS1122SWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKMALS1122SWM CONN. USB, PROGR. LS,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterputzmontage - ja

  • Kanaleinbau - ja

  • Bodentank/Unterflurmontage - nein

  • Befestigungsart - schrauben

  • Modular - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011377204935

Artikelnummer

UEKMALS1122SWM

Herstellernummer

MALS1122SWM

Hersteller

UEK

Unterputzmontage:

ja

Kanaleinbau:

ja

Bodentank/Unterflurmontage:

nein

Befestigungsart:

schrauben

Modular:

nein

Anzahl der Datenanschlüsse:

1

Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:

0

Anzahl der Radio-Anschlüsse:

0

Anzahl der Telefon-Anschlüsse analog:

0

Anzahl der Telefon-Anschlüsse ISDN:

0

Anzahl der Modulslots:

0

Anzahl der D-Sub-Anschlüsse 15-polig:

0

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzahl der Cinch-Audio-Buchsen:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 2,5 mm:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 3,5 mm:

0

Anzahl der Klinkenbuchsen 6,3 mm:

0

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

9005

(completa di telaio per il fissaggio a vite)
EURO UNITECH ELEKT

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie