Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZ983BFWW PLACCA 3 MODULI PER - LSZ983BFWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZ983BFWW PLACCA 3 MODULI PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - weiß

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377150768

Artikelnummer

UEKLSZ983BFWW

Herstellernummer

LSZ983BFWW

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

weiß

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

3

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP2X

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

81 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

223 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Einbaubreite:

70 mm

Tiefe:

0 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

56 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Placca 3 moduli, bianco alpino per il montaggio di apparecchi e mascherine della serie LS negli adattatori da incasso, n. art. PA 98.. per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: thermoplast Dimensioni (L x A x P): 81 x 223 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie