Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZ982BFSWM PLACCA 2 MOLULI PER - LSZ982BFSWM

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZ982BFSWM PLACCA 2 MOLULI PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 2

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377190658

Artikelnummer

UEKLSZ982BFSWM

Herstellernummer

LSZ982BFSWM

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

2

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

81 mm

Höhe:

152 mm

Tiefe:

0 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

56 mm

Placca 2 moduli, nero grafite opaco per il montaggio di apparecchi e mascherine della serie LS negli adattatori da incasso, n. art. PA 98.. per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: thermoplast verniciato Dimensioni (L x A x P): 81 x 152 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie