Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZ981BFWW PLACCA 1 MODULO PER - LSZ981BFWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLSZ981BFWW PLACCA 1 MODULO PER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Mit Montagerahmen - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377150744

Artikelnummer

UEKLSZ981BFWW

Herstellernummer

LSZ981BFWW

Hersteller

UEK

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

ja

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP2X

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Breite:

81 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

0 mm

Einbaubreite:

70 mm

Einbauhöhe:

70 mm

Durchmesser Bohrung (Öffnung):

56 mm

Placca 1 modulo, bianco alpino per il montaggio di apparecchi e mascherine della serie LS negli adattatori da incasso, n. art. PA 98.. per combinazione orizzontale e verticale IP20 Materiale: thermoplast Dimensioni (L x A x P): 81 x 81 mm

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie