EURO UNITECH ELEKT - UEKLSD982LG PLACCA 2 MODULI, LS DESIGN, - LSD982LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Farbe - grau
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Werkstoff - Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011377030688
Artikelnummer
UEKLSD982LG
Herstellernummer
LSD982LG
Hersteller
UEK
Anzahl der Einheiten:
2
Farbe:
grau
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Werkstoff:
Kunststoff
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Befestigungsart:
sonstige
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
2
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Schutzart (IP):
IP2X
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Werkstoffgüte:
Duroplast
Mit Klappdeckel:
nein
Breite:
96 mm
Antibakterielle Behandlung:
nein
Schlagfestigkeit:
IK00
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Halogenfrei:
ja
Höhe:
167 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Einbaubreite:
70 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt
Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie


