Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS994BLG MASCHERINA CIECA, GRIGIO CHIARO - LS994BLG

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS994BLG MASCHERINA CIECA, GRIGIO CHIARO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blindabdeckung

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Abtastbares Symbol/barrierefrei - nein

  • Verwendung - Blende

  • Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377081352

Artikelnummer

UEKLS994BLG

Herstellernummer

LS994BLG

Hersteller

UEK

Ausführung:

Blindabdeckung

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Verwendung:

Blende

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

nein

Befestigungsart:

einrasten

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

32 mm

(completa di telaio per il fissaggio a vite) La mascherina presenta un sistema di bloccaggio che, ad esempio, è adatto per aperture o fori specifici.