Startseite

EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990NAWW COPRITASTO PER INTERR./PULS. SING. - LS990NAWW

KopierenKopieren
EURO UNITECH ELEKT - UEKLS990NAWW COPRITASTO PER INTERR./PULS. SING.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Textfeld

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Farbe - weiß

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011377130203

Artikelnummer

UEKLS990NAWW

Herstellernummer

LS990NAWW

Hersteller

UEK

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Textfeld

Verwendung:

Schalter/Taster

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Kontrollfenster/Lichtauslass:

nein

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

ja

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP44

Breite:

70 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

0 mm

per interruttore n. art.: 506 U, 507 U, 502 U, 503 U, 506-20 U, 507-20 U per pulsante n. art.: 531 U, 532 U, 533 U, 533-2 U per pulsante multiplo n. art.: 531-41 U in combinazione con pulsante multiplo non è possibile IP44

Ein EURO UNITECH ELEKT Produkt

Entdecken Sie die EURO UNITECH ELEKT-Serie